missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triéthyle phosphate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triethyl Phosphate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 216 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 182.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2000 |
| RTECSNumber | TC7900000 |
| TSCA | Oui |