missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triethoxyphénylsilane 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triethoxyphenylsilane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 235 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 240.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2635 |
| RTECSNumber | VV4900000 |
| TSCA | Oui |