missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triethoxy(1H,1H,2H,2H-nonafluorohexyl)silane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triethoxy(1H,1H,2H,2H-nonafluorohexyl)silane |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 410.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |