missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide tridécanoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tridecanoic Acid |
| Point de fusion | 41 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 236 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 214.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0608 |
| RTECSNumber | YD3850000 |
| TSCA | Oui |