missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tricyclo[6.4.0.0(2,7)]dodécane-1,8:2,7-dianhydride tétracarboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tricyclo[6.4.0.0(2,7)]dodecane-1,8:2,7-tetracarboxylic Dianhydride |
| Point de fusion | 283 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 304.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |