missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 209 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 148.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |