missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trichlorohexylsilane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trichlorohexylsilane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 192 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1784 |
| Poids de formule | 219.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2041 |
| TSCA | Oui |