missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 114 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2985 |
| Poids de formule | 231.50 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-2046 |
| TSCA | Oui |