missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de tributylméthylammonium (environ 75% dans l’eau), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tributylmethylammonium Chloride (ca. 75% in water) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mL |
| Poids de formule | 235.84 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |