missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tétraazacyclododécane-1,4,7,10-tétraacétate 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tri-tert-butyl 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 572.74 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |