missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Erlab™ Panneau arrière transparent pour Captair hotte 483

Description
- Pour une utilisation avec Captair une hotte de filtration sans conduits 483
- Garantie incluse
- Utile pour l’enseignement et l’observation des élèves
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Captair Hottes filtrantes sans conduits ou hottes à écoulement laminaire CaptairFlow |
| Poids (impériale) | 28 lb. |
| Poids (métrique) | 12.7 Kg |
| Comprend | Panneau arrière éducatif et vis à pouce |
| Type de produit | Panneau arrière |
| Tension | 0/1 V |
| Matériau | Acrylique |
| À utiliser avec (application) | Enseigner l’observation ou la localisation devant une fenêtre |
| Couleur | Transparent |
| Style de coupe | Bord arrondi |
| Afficher plus de résultats |