missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Bouchons à pression translucides pour tubes de 12 mm
Description
Ces fermetures colorées à enclenchement sont moulées avec précision en polyéthylène basse densité (LDPE) et maintiennent un joint hermétique lors des centrifugations, de l’agitation et des procédures de réfrigération. Elles sont disponibles en couleurs translucides vives pour l’identification des échantillons. Les capsules possèdent une seule languette pour le pouce facile à retirer et à se ranger près dans les supports à tubes.
- Moyen économique de reboucher les tubes en verre, peu importe le fabricant
- Disponible en sepqt couleurs transparentes correspondant aux Vacutainer™ couleurs des casquettes : Naturel, bleu, vert, lavande, rouge, gris et jaune
- Les capsules peuvent être écrites avec de l’encre indélébile pour une identification facile des échantillons
- Prévient les déversements et l’évaporation grâce à un joint hermétique au liquide
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Bouchon à clipser |
| Taille de bouchon | 12/13 mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | PEBD |
| Couleur | Jaune |
| Nb par paquet | 1000 |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes en plastique en verre & de 12 mm / Tubes évacués de 13 mm |
| Jetable | Usage unique |