missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans,trans-4-Propyl-4'-vinylbicyclohexyl 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans,trans-4-Propyl-4′-vinylbicyclohexyl |
| Point de fusion | 38 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 234.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1937 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |