missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-Férulic Acid 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans-Ferulic Acid |
| Point de fusion | 173 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 194.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4251 |
| RTECSNumber | GD9275000 |
| TSCA | Non |