missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-Benzalacétone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans-Benzalacetone |
| Point de fusion | 40°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 146.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1232 |
| RTECSNumber | EN0330050 |
| TSCA | Yes |