missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide trans-4-hydroxycyclohexanacarboxylique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid |
| Point de fusion | 145 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 144.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |