missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-4-Aminocyclohexanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans-4-Aminocyclohexanol |
| Point de fusion | 110 °C |
| Point d’ébullition | 127 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3259 |
| Poids de formule | 115.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |