missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-2-Phényl-1-cyclohexanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol |
| Point de fusion | 58 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 122 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 176.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |