missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
acide trans-2-penténoïque 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans-2-Pentenoic Acid |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 97 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 100.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0609 |
| RTECSNumber | SB2750000 |
| TSCA | Non |