missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-2-Butène-1,4-diol 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans-2-Butene-1,4-diol |
| Point de fusion | 25 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 127 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 88.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1161 |
| TSCA | Non |