missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-1,4-Hexadiène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans-1,4-Hexadiene |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 2458 |
| Poids de formule | 82.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |