missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-1,3-Pentadiène (stabilisé avec TBC) 93,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans-1,3-Pentadiene (stabilized with TBC) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 42 °C |
| Quantité | 1 mL |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 68.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥93,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0020 |
| RTECSNumber | RZ2465000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |