missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylique Acide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid |
| Point de fusion | 229 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 172.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2678 |
| TSCA | Oui |