missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Enregistrement de données WiFi CO2 avec notification à distance
Description
- Surveillez à distance vos environnements critiques – les appareils se connectent au WiFi existant
- Alertes : limites hautes et basses pour les paramètres surveillés, interruption de connectivité, batterie faible
- Aucune installation locale de logiciel requise; Visibilité des données en direct via navigateur web ou mobile iOS/Android
- 15-079-662 et 663 : Surveillez le CO2, la température et l’humidité
- 15-079-664 : Surveillez la pression barométrique, la température et l’humidité
- Transmission sécurisée de données chiffrées par SSL
- Notifications d’alarme disponibles via Mobile Push, courriel et SMS message texte
- Évolutivité illimitée : Utilisation TraceableLIVE™ dans des environnements individuels ou dans un réseau complet d’installations
- Sondes : 15-079-662 comprend un capteur ambiant; Le 15-779-663 dispose d’un câble distant CO2/température/humidité de 3 pieds
- Étalonnage à plusieurs points traçable jusqu’à NIST
- TraceableLIVE abonnement requis
Une fois la configuration terminée, vous pouvez :
- Réglez à distance les paramètres d’alarme pour l’appareil
- Consultez les conditions actuelles dans votre laboratoire n’importe où
- Générer des rapports de données en temps réel
- Attribuez l’accès utilisateur à toute l’équipe
Traceable™ Certificat : Étalonnage multipoint sur un certificat traçable numéroté individuellement qui assure la précision d’un laboratoire d’étalonnage ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) accrédité par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures vers les unités SI via NIST ou d’autres instituts nationaux de mesure (NMI) reconnus qui sont signataires de l’Accord de reconnaissance mutuelle CIPM.
- TraceableLIVE Options d’abonnement :
- 15-710-065 Abonnement standard d’un an
- 15-710-066 Abonnement standard de 2 ans
- 15-710-067 Abonnement Premium d’un an
- 15-710-068 Abonnement Premium de 2 ans
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Datalogger |
| Type d’écran | Numérique |
| Types d’alarme | audible, Visuel |
| Type de logiciel | TraceableLIVE |
| Certifications/Conformité | Provenant d’un laboratoire d’étalonnage accrédité ISO/IEC 17025 (Certificat n° 1750.01) A2LA |
| Modèle | Paramètres : CO2 (externe), température, humidité |
| À utiliser avec (application) | Qualité de l’air, laboratoires respiratoires, recherche sur les biocarburants, stockage contrôlé, serres |
| Précision (humidité relative) | ±3% d’HR (5 à 75%) sinon ±5% d’HR |
| Précision (température) | ±0,4 °C |
| Plage d’humidité | 0 à 100% |
| Afficher plus de résultats |