missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Traceable™ One-Shot™ Producteur certifié de matériaux de référence (CRM) selon les normes d’étalonnage de conductivité, Fisherbrand™
Description
Idéal pour des applications en laboratoire ou sur le terrain
Les normes de conductivité à usage unique calibrent tous les compteurs et sondes de conductivité pour une précision maximale. Éliminez les inquiétudes concernant la contamination des contenants externes. L’étalonnage se fait dans le flacon standard.
Étalonnage à l’intérieur du conteneur — contamination zéro
- Tracable jusqu’à NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Précision : attesté par certificat d’incertitude ou ±0,25 microsimen ou ±0,25%
- 100% compatible avec tous les posemètres de conductivité
- Accréditations ISO A2LA 34 et ISO 17025 plus ISO 9001
- Comprend un tableau de température individuel et des instructions d’étalonnage étape par étape
- Unités identifiées (micromhos/microsiemens, ohms, parties par million/TDS)
- Usage unique Élimine les préoccupations de contamination externe Chaque standard contient 100 mL
L’assortiment (09-328-20) contient un de 09-328-6, -7, -8, -9, -10 et -12
Order Info
Chaque bouteille contient 100 mL
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Conductivity Standard |
| Emballage | 6/Pk. |
| Conductivité | 10,000 μ℧ |
| Technique | Étalonnage de l’instrument de conductivité |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Conductimètre |
| Solubilité | Soluble dans l’eau |
| Type de solution | Norme de conductivité |
| Catégorie | Norme d’étalonnage de la conductivité |
| Quantité | 100 mL |