missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Métaux traces 3 pour l’analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Description
Comprend
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité
Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Ba | 500 μg/mL |
| Ca | 500 μg/mL |
| Mo | 500 μg/mL |
| Na | 500 μg/mL |
| K | 100 μg/mL |
| Mg | 100 μg/mL |
Certifications
Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001
Compliance
Plainte GHS/OSHA
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trace Metals Standard 3 |
| Nom Remarque | Norme de contrôle de la pollution des eaux souterraines et des eaux usées |
| Emballage | Bouteille en LDPE triple lixivié |
| Notes sur la concentration ou la composition | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des impuretés métalliques traces est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Solvant ou matrice | 2% HNO3 |
| Type d’industrie | Essais des eaux usées |
| Quantité | 500 mL |
| Niveau | Environnement |
| Afficher plus de résultats |
Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire