missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Métaux traces 1 Pour l’analyse environnementale, SPEX CertiPrep™

Numéro de catalogue. WP15500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
WP15500 500 mL
WP15 125 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. WP15500 Fournisseur SPEX CertiPrep Group LLC Code fournisseur WP15500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité

Guide ISO/IEC 34 Matériel de référence certifié et traçable par le NIST

Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques

AnalyteConcentration
Al500 μg/mL
V250 μg/mL
En tant que100 μg/mL
Be100 μg/mL
Co100 μg/mL
Cr100 μg/mL
Cu100 μg/mL
Fe100 μg/mL
Mn100 μg/mL
Ni100 μg/mL
Pb100 μg/mL
Zn100 μg/mL
CD25 μg/mL
Se25 μg/mL

Certifications

Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001

Compliance

Plainte GHS/OSHA

Spécifications

Nom ou substance chimique Trace Metals I
Nom Remarque Norme de contrôle de la pollution des eaux souterraines et des eaux usées
Emballage Bouteille en LDPE triple lixivié
Notes sur la concentration ou la composition Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des impuretés métalliques traces est indiquée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Catégorie Matériel de référence certifié
Solvant ou matrice 5% HNO3
Type d’industrie Essais des eaux usées
Quantité 500 mL
Niveau Environnement
Concentration ou composition (par analyte ou composants) Various
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire