missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Normes sur les métaux traces pour l’analyse environnementale, ensemble de 3, SPEX CertiPrep™
Description
Comprend
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité
Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Métaux traces
- Volume de 125 mL
- Comprend du mercure
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001 : 2015
Compliance
Plainte GHS/OSHA
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trace Metals |
| Nom Remarque | Ensemble de 3 normes de contrôle de la pollution des eaux souterraines et des eaux usées |
| Emballage | Bouteille en LDPE triple lixivié |
| Notes sur la concentration ou la composition | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des impuretés métalliques traces est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Type d’industrie | Essais des eaux usées |
| Quantité | 3 x 125 mL |
| Niveau | Environnement |
Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire