missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diversified Spaces™ Plateau de fourre-tout

Numéro de catalogue. S37818
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Brun clair
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
S37818 Brun clair
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S37818 Fournisseur Diversified Spaces™ Code fournisseur 150084

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Particulièrement utile avec les armoires de rangement à outils diversifiées Spaces™

  • 9 x 19 x 4-3/8 po.
  • Diversified Spaces™ est conforme à la SEFA et MAS certifié vert
  • Garantie à vie limitée
  • Plateau à ongles en fibre de verre beige

Spécifications

Catégorie Bac de rangement
Matériau Plastique
Couleur Brun clair
Forme Rectangulaires
Capacité (impériale) 2 gal
Capacité (métrique) 7.5 L
À utiliser avec (application) Stockage
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22 cm
Hauteur (métrique) 10.16 cm
Poids (impériale) 2 lb.
Poids (métrique) 0.9 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats