missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tolylène-2,4-diisocyanate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tolylene-2,4-diisocyanate |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 251 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2078 |
| Poids de formule | 174.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2214 |
| RTECSNumber | CZ6300000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |