missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monohydrate d’acide toluène-4-sulfonique, pour analyse EMSURE™, ACS, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Toluene-4-sulfonic Acid Monohydrate |
| Point de fusion | 56 °C |
| Quantité | 500 g |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Numéro UN | 2585 |
| Point d’ébullition | 140 °C |
| Niveau | ACS |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à 15° à 30 °C |