missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ TLC Gel de silice 60, F254, plaques en aluminium, 10x10
Description
- Material: Aluminum support with Silica gel 60 matrix
- Pore Size: 60 Å
- Layer Thickness: 200 μm (nominal); 165 - 235 μm range
- Features: Fluorescent indicator F254 and organic polymer binder
- Specific Surface Area: 480 - 540 m²/g
- Pore Volume: 0.74 - 0.84 ml/g
- Storage Temperature: 2-30 °C
- Applications: Suitable for Thin Layer Chromatography (TLC)
Spécifications
Spécifications
| Matériau de rembourrage | Aluminum |
| Matériau | Silica 60 |
| Granulométrie | 7 to 11 μm |
| Taille des pores | 60 Å |
| Quantité | 100 Sheets |
| Catégorie | Plaque d’aluminium TLC |
| Indicateur fluorescent | F254 |
| À utiliser avec (application) | Thin layer chromatography |
| Adsorbant | Gel de silice |
| Épaisseur (métrique) | 200 μm |
| Afficher plus de résultats |