Learn More
Oxyde de titane, 99,9% (base métallique)
Description
Les électrodes à oxyde de titane nanocristalline sont utiles pour les applications solaires. Il joue un rôle important en tant que photocatalyseur sous rayonnement à lumière visible. Les nanotubes d’oxyde de titane traités jouent un rôle important dans le développement de l’hydroxy apatite à l’échelle nanométrique. Il est aussi utilisé comme catalyseur.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Titanium oxide |
| Point de fusion | 1800 °C |
| Forme physique | Pièces |
| Quantité | 25 g |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Gravité spécifique | 4.2 |
| Densité | 4.2 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans de l’acide sulfurique chaud concentré, de l’acide fluorhydrique et de l’alcali. |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche