missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxyde de titane (IV) anhydre (poudre/certifié), Fisher Chemical
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 2900 °C |
| Nom ou substance chimique | Titanium (IV) Oxide Anhydrous |
| Point de fusion | 1855 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3,5 à 4,5 |
| Forme physique | Poudre/Solide |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 79.87 |
| Niveau | Certifié |
| Désignation | Test Réussi |
| Afficher plus de résultats |