missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tige d’étain, diamètre de 13 mm (0,51 po), Puratronic™ 99,998+% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tin rod |
| Nom Remarque | diamètre de 13 mm (0,51 po). |
| Quantité | 25 g |
| Odeur | Inodore |
| Poids | ≈0,52 cm/5 g |
| Forme | Tige |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | ≥99.998% |
| Niveau | Puratronic |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-141-8 |
| RTECSNumber | XP7320000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche