missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIG™ Tête serrée, homologue ONU 5 gallons. Tambour en acier au carbone

Numéro de catalogue. 18366523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
5 gallons
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
18366523 5 gallons
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18366523 Fournisseur PIG™ Code fournisseur DRM687LD

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des tambours robustes, classés ONU, conçus pour les matières dangereuses.

  • Classé et testé par l’ONU pour aider à assurer l’expédition sécuritaire des matières dangereuses
  • La conception à tête serrée est équipée de 2 pouces. NPT et 3/4 de pouce. NPT Bungs
  • L’intérieur est recouvert d’un inhibiteur de corrosion

Spécifications

Type de produit Tambour à lignes
Capacité (impériale) 5 gallons
Capacité (métrique) 18.9 L
Couleur Noir
Matériau Acier
Hauteur (impériale) 11,25 in
Hauteur (métrique) 29 cm
Diamètre (impériale) interne 14 pouces
Diamètre (impériale) externe 14,5 po.
Diamètre (métrique) interne 35.56 cm
Diamètre (métrique) externe 37 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats