missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tigecycline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tigecycline |
| Point de fusion | 185 °C |
| pH | 7.7 - 8.2 |
| Quantité | 500 mg |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 585.66 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QI7619500 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |