missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide tiaprofénique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tiaprofenic Acid |
| Point de fusion | 99 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 mg |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 260.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XM7580000 |
| TSCA | Non |