missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thioxanthène, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Thioxanthene |
| Point de fusion | 128 °C à 131 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 340 °C (730,0 mmHg) |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 5 g |
| Indice de Merck | 15, 9522 |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : ... Autres solubilités : librement soluble en chloroforme, modérément soluble en alcool, éther |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 205-972-1 |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –