missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thiophène-3-acide acétique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Thiophene-3-acetic Acid |
| Point de fusion | 80 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 129 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 142.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XM7570000 |
| TSCA | Non |