missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thioacétamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Thioacetamide |
| Point de fusion | 112 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 75.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0806 |
| RTECSNumber | AC8925000 |
| TSCA | Oui |