missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid, 90%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Thieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 90% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Quantité | 1g |
| Poids de formule | 180.19 |
| Pourcentage de pureté | 90% |