Learn More
Thiamphénicol
Description
Le thiamphénicol est utilisé pour traiter le chancroïde chez l’homme et la gonorrhée simple. Il est utilisé dans des études de synthèse de protéines bactériennes au niveau de l’activité peptidyltransférase associée à l’ARNr 23S de la sous-unité ribosomale 50S. Il est utilisé pour étudier la résistance au chloraniphénicol-thiamphénicol et à utiliser des analogues fluorés lorsque la résistance est rencontrée. Son principal avantage par rapport au chloramphénicol est qu’il n’a jamais été associé à une anémie aplasique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le thiamphénicol est utilisé pour traiter le chancroïde chez l’homme et la gonorrhée simple. Il est utilisé dans des études de synthèse de protéines bactériennes au niveau de l’activité peptidyltransférase associée à l’ARNr 23S de la sous-unité ribosomale 50S. Il est utilisé pour étudier la résistance au chloraniphénicol-thiamphénicol et à utiliser des analogues fluorés lorsque la résistance est rencontrée. Son principal avantage par rapport au chloramphénicol est qu’il n’a jamais été associé à une anémie aplasique.
Solubilité
Soluble en acétonitrile ou DMF. Légèrement soluble dans l’eau
Notes
de recherche Utilisation seulement : Pas destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Thiamphenicol |
| Couleur | Du blanc au jaune |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2819542 |
| Indice de Merck | 14,9301 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’acétonitre ou DMF; Légèrement soluble dans l’eau |
| Poids de formule | 356.22 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 239-355-3 |
| RTECSNumber | AB6680000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche