missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitrate de thiamine
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Thiamine nitrate |
| Point de fusion | 190 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 g |
| Indice de Merck | 14,9295 |
| Poids de formule | 327.36 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 208-537-4 |
| RTECSNumber | XI7400000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche