missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sonoco™ ThermoSafe Pochettes à bulles métallisées

Numéro de catalogue. 03600158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) extérieure:
8 in
12 in
18 in
Largeur (impériale) extérieure:
11 pouces
17 in
23 in
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale) extérieure Largeur (impériale) extérieure
03600158 12 in 23 in
03600154 8 in 11 pouces
03600156 12 in 17 in
03600155 12 in 11 pouces
03600159 18 in 23 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 03600158 Fournisseur Sonoco™ Code fournisseur MP1223

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des expéditeurs légers et économiques en EPS offrent une protection maximale contre les pannes pour les matériaux non dangereux connus.

  • Permet d’accueillir VacuTainer™, Microtainer™, et d’autres tubes de collecte/transport
  • Disponible en combinaisons multi-tubes, culasse et tube/culasse
  • La construction légère en mousse de polystyrène permet d’économiser les frais de port
  • Réutilisable et recyclable

Spécifications

Quantité 150 pochettes par pk.
Longueur (impériale) extérieure 12 in
Largeur (impériale) extérieure 23 in
Comprend 2 in Lèvre et ruban auto-scellants
Catégorie Pochette à bulles
Dimensions (L x P) 12 x 23 po.
Matériau 0,187 po. bulle métallisée épaisse