missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Electrothermal Équipement d’extraction micro-Kjeldahl de la série MQ
Description
- Construction en acier inoxydable robuste et facile à nettoyer
- Des supports montés à l’arrière maintiennent des tiges de soutien de flasques (fournies avec chaque unité)
- Six positions pouvant accueillir des flasques d’une capacité comprise entre 18 mL et 50 mL
- Des contrôleurs dédiés pour chaque creux sont logés dans une « zone froide »
- Moustiquaire en terre en acier inoxydable recouvert de l’élément chauffant
- Les unités sont doublement fusionnées pour une sécurité accrue
- Avec un interrupteur marche/arrêt, un indicateur néon ambré « Secteur vers le chauffage » et un indicateur néon transparent « Réseau allumé »
- Plage de température : 550 °C à 800 °C maximum
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 18 à 50 mL |
| Profondeur (impériale) | 6 in |
| Profondeur (métrique) | 160 mm |
| À utiliser avec | Flacons d’ébullition |
| Hauteur (impériale) | 6 in |
| Hauteur (métrique) | 162 mm |
| Longueur (métrique) | 162 mm |
| Tension | 115 V |
| Exigences électriques | 115 V, 50/60 Hz |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Afficher plus de résultats |