missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Solution d’eau traitée Thermo200 avec Nalco

Numéro de catalogue. 13100772
Modifier l'affichage
Click to view available options
For Use With (Equipment):
ThermoChill Thrillers de la série
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. For Use With (Equipment)
13100772 ThermoChill Thrillers de la série
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13100772 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 610000000008

Pour une utilisation avec ThermoChill les refroidisseurs en série

THERMO200 Solution d’eau traitée avec Nalco, plage de température de +5 °C à +95 °C,

  • Plage de température :   +5 °C à  +95 °C
  • Taille : 1 gallon.

Spécifications

Capacity (Metric) 3.78 L
For Use With (Equipment) ThermoChill Thrillers de la série
Temperature Range 5 °C à 95 °C
Type Solution d’eau
Quantity 3,78 L (1 gal)