missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Kits de fioles 8-425 non assemblés
Description
- 2 mL, 12 ×fioles de 32 mm, ouverture standard, filetage à vis
- Les fioles sont facilement fournies dans un puits adjacent pour un accès facile
- Trousses de convocation de fioles – incluent le choix de fioles et de sceaux préassemblés avec septa
- Emballés dans des compartiments de rangement sur table de travail
Spécifications
Spécifications
| Couleur de bouchon | Noir |
| Diamètre (impériale) externe | 0,47 in |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) | 250 μL |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Hauteur (impériale) | 1,25 po. |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus de résultats |