missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Kits de fioles 10 à 425 non assemblés
Description
- Les fioles sont commodément fournies dans un puits adjacent pour un accès facile. Les kits sont une alternative économique à la commande de plusieurs composants.
Spécifications
Spécifications
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau (revêtement) | PTFE/silicone |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Hauteur (impériale) | 1,25 po. |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Quantité | 100 Pk. |
| Afficher plus de résultats |