missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ Remel Plaques de Pétri en plastique

Numéro de catalogue. R80115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
10 mm
15 mm
Emballage:
120 Pk.
20 Pk.
30 Pk.
500 Pk.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Emballage
R80115 100 mm 15 mm 500 Pk.
R80150 150 mm 15 mm 120 Pk.
R80116 100 mm 15 mm 20 Pk.
R80111 100 mm 10 mm 30 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. R80115 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RE80115

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ Remel Les boîtes de Petri en plastique sont disponibles en différentes dimensions.

Thermo Scientific™ Remel Les boîtes de Petri en plastique sont disponibles en différentes dimensions.

Spécifications

Matériau Plastique
Forme Rond
Catégorie Boîtes de Pétri
Emballage 500 Pk.
Hauteur (métrique) 15 mm
Hauteur (impériale) 15 in
Diamètre (métrique) 100 mm